SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X70
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED6X70PFA2-50
Rubix:08224266
Fabrikant:798426 70
EAN:4043377173133

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X70
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 39,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
