SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X8
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX3X8EFA4-50
Rubix:0899116327
Fabrikant:1458343 8
EAN:4043377177575

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X8
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
