SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X40
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED8X40PFA2-50
Rubix:08221103
Fabrikant:798428 40
EAN:4043377173256

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X40
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,63 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 28,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm
