SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK ONE-WAY (EENTOERS) 9140 M8X16
TC veiligheidsschroeven met plug
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHB8X16EFA2
Rubix:A0834035
Fabrikant:914028 16
EAN:4043377133021

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK ONE-WAY (EENTOERS) 9140 M8X16
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK ONE-WAY (EENTOERS) 9140 M8X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,08 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 145,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
