• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. MIG/MAG-lasapparaten
    5. MIG/MAG onderdelen
    6. Contactbuis
    7. BINZEL CONTACTTIP M6 1,0 CUCRZR L=40MM VERLENGD

    BINZEL CONTACTTIP M6 1,0 CUCRZR L=40MM VERLENGD

    Contactbuis Rubix-NL

    Zie technische informatie

    Referenties

    Rubix-NL:M6 1,0 CUCRZR L=40MM VERLENGD
    Rubix:A0638672
    Fabrikant:140.1254
    brand logo

    Productdetails : BINZEL CONTACTTIP M6 1,0 CUCRZR L=40MM VERLENGD


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid0.10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 3,24 excl. BTW
    / stuk
    € 3,92 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BINZEL CONTACTTIP M6 - 0,6 - 14/15 CUCRZR 140.0855SPARTEX CONTACTTIP D1.6 30MM M8 CUCRZR MIG 36/500 A - 865768BINZEL CONTACTTIP 140.0315BINZEL CONTACTTIP M6 1,2 CUCRZR 24/25/26/36/240/401 140.0382BINZEL DRAADINLOOP RECHTE HALS PP 081.0017SPARTEX CONTACTTIP ALU D1.2 M8 (36/ 500)MIG 36 - 865746BINZEL CONTACTTIP M8 1,2 E-CU L=95MM NARROW GAPBINZEL CONTACTTIP M6 - 1,2 CU 24/25/26/36/240/401 140.0379BINZEL CONTACTTIP M8 - 1,6 - 401/501 CUCRZR 140.0590SPARTEX CONTACTTIP CU D0.8/M6 (25/ 26/ 36)MIG 25 - 865720BINZEL CONTACTTIP M6 - 0,8 CU 24/25/26/36/240/401 140.0051SPARTEX CONTACTTIP CU D1.2 AL/M6 (25/26/36)MIG 25 - 865724BINZEL CONTACTTIP M8 - 1,6 CU 401/501 140.0587SPARTEX CONTACTTIP CU D1.0/M6 (25/ 26/ 36)MIG 25 - 865721BINZEL CONTACTTIP M6 - 0,6 CU 14/15 140.0008
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap