SPARTEX CONTACTTIP ALU D1.2 M8 (36/ 500)MIG 36 - 865746

MIG 36 M8 Aluminium Contacttip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:865746
Rubix:24850230
EAN:3660338199622
SPARTEX CONTACTTIP ALU D1.2 M8 (36/ 500)MIG 36 - 865746

Technische samenvatting

Draaddiameter1,2 mm
Typespartex contacttip alu d1.2 m8 (36/ 500)mig 36 - 865746
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX CONTACTTIP ALU D1.2 M8 (36/ 500)MIG 36 - 865746


MIG-verbruiksartikelen 36

Sterke punten

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draaddiameter1,2 mm
Typespartex contacttip alu d1.2 m8 (36/ 500)mig 36 - 865746
Lengte30 mm
€ 1,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Draaddiameter

Type