BINZEL GELEIDINGSSPIRAAL 1.6 401/501 - 4 MTR 122.0060
Draadgeleider of binnen liner Abicor Binzel
Zie technische informatieReferenties
Abicor Binzel:122.0060
Rubix:24360072
EAN:4036584055156

Productdetails : BINZEL GELEIDINGSSPIRAAL 1.6 401/501 - 4 MTR 122.0060
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 302 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x200x10 mm |
| Gewicht verpakking | 322 g |
| Lengte | 4000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,81 excl. BTW
/ stuk
€ 5,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
