FACOM KRIMPKOUS D14-32MM 4.4KG MAX SLS.G32
SLS.G - Krimpkous met metalen D-vormige ring - SLS
Zie technische informatieReferenties
Facom:SLS.G32
Rubix:10561941
EAN:3662424052927

Productdetails : FACOM KRIMPKOUS D14-32MM 4.4KG MAX SLS.G32
SLS.G - Krimpkous met metalen "D"-vormige ring - SLS | SLS.G19
- Krimpkous voorzien van een band en een "D"-vormige metalen ring. Met deze oplossing kan een bevestigingspunt aan elk type product worden bevestigd en compatibel worden gemaakt met FACOM SLS sleutelkoorden en karabijnhaken. Voorbeelden: speciaal gereedschap, pen, spuitbus, hendel,
- Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
- Reinig en ontvet het product waarop de krimpkous wordt aangebracht.
- Selecteer de juiste diameter van de krimpkous volgens de toewijzingstabel.
- Bepaal een plaats waar de mantel de ergonomie niet schaadt. Kies indien mogelijk een plaats waar de krimpkous niet meer kan ontsnappen wanneer deze is ingeschoven.
- Respecteer het aanbevolen maximumgewicht.
- Verwarm de krimpkous tot ongeveer 3 cm met een conventioneel FACOM E.2015 hittepistool.
- Laat 5 minuten afkoelen voor een optimale hechting van de lijm.
- Controleer de juiste hechting.
- Controleer uw apparatuur regelmatig.
- Krimpkous voorzien van een band en een "D"-vormige metalen ring. Met deze oplossing kan een bevestigingspunt aan elk type product worden bevestigd en compatibel worden gemaakt met FACOM SLS sleutelkoorden en karabijnhaken. Voorbeelden: speciaal gereedschap, pen, spuitbus, hendel,
- Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
- Reinig en ontvet het product waarop de krimpkous wordt aangebracht.
- Selecteer de juiste diameter van de krimpkous volgens de toewijzingstabel.
- Bepaal een plaats waar de mantel de ergonomie niet schaadt. Kies indien mogelijk een plaats waar de krimpkous niet meer kan ontsnappen wanneer deze is ingeschoven.
- Respecteer het aanbevolen maximumgewicht.
- Verwarm de krimpkous tot ongeveer 3 cm met een conventioneel FACOM E.2015 hittepistool.
- Laat 5 minuten afkoelen voor een optimale hechting van de lijm.
- Controleer de juiste hechting.
- Controleer uw apparatuur regelmatig.
Sterke punten
The strap surrounds the heat-shrinkable sheath for maximum strength and security of the assembly.
Most common solvent resistant fabric
Optimal adhesion on most substrates: raw steel, chrome or phosphated, aluminium, wood, plastic, etc.
Most common solvent resistant fabric
Optimal adhesion on most substrates: raw steel, chrome or phosphated, aluminium, wood, plastic, etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal | stof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,62 excl. BTW
/ stuk
€ 131,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen