Referenties
Bosch:2607001457
Rubix:A0151097
EAN:3165140299794

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD S0,5X4 25MM (PK=3ST) 2607001457
Bit extra-hard PZ 2, 25 mm; Aandrijving ISO 1173 C6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x50x6 mm |
| Gewicht verpakking | 13 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | s0,5x4,0 |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,00 excl. BTW
/ 5 pakken
€ 19,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
