Referenties
Bosch:2607001537
Rubix:A0151578
EAN:3165140300636

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD PH3 89MM (SET=3ST) 2607001537
Bit extra-hard PH 3, 89 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Gewicht verpakking | 64 g |
| Lengte | 89 mm |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Afwerking | gepolijst |
| 50 mm | |
| 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,20 excl. BTW
/ 5 sets
€ 58,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
