Referenties
Bosch:2607001608
Rubix:A0152160
EAN:3165140301343

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD T15 25MM (SET=10ST) 2607001608
Bit extra-hard T15, 25 mm; Aandrijving ISO 1173 C6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Grootte afdruk | 15 |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,56 excl. BTW
/ set
€ 10,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
