Referenties
Bahco:BE5049H12L
Rubix:A0772472
EAN:7314150184736

Productdetails : BAHCO BITS H10 75MM 12MM BE5049H12L (SET=5ST)
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Sterke punten
•Long bit for hexagon metric head screws
Hardness according to DIN3126
Hardness according to DIN3126
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270,5 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,36 excl. BTW
/ set
€ 40,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
