Referenties
Bahco:BE5049H4L
Rubix:A0766633
EAN:7314150184606

Productdetails : BAHCO BITS H10 75MM 4MM BE5049H4L
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Sterke punten
•Long bit for hexagon metric head screws
Hardness according to DIN3126
Hardness according to DIN3126
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 225 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,53 excl. BTW
/ stuk
€ 32,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
