Referenties
Bahco:BE5032H14
Rubix:A0766735
EAN:7314150220960
Productdetails : BAHCO BITS H10 30MM H14 BE5032H14 (PK=5ST)
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Sterke punten
•Drive: 10 mm
Available dimensions: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 14 mm
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish for bits
Hardness according to DIN3126
Available dimensions: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 14 mm
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish for bits
Hardness according to DIN3126
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 125 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,51 excl. BTW
/ pak
€ 27,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen


