Referenties
Bahco:BE5049H6L
Rubix:A0767035
EAN:7314150184651

Documenten
Productdetails : BAHCO BITS H10 75MM 6MM BE5049H6L
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Sterke punten
•Long bit for hexagon metric head screws
Hardness according to DIN3126
Hardness according to DIN3126
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 235 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,53 excl. BTW
/ stuk
€ 32,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
