BAHCO RINGSTEEKSLEUTELSET 10D 111M/S10 (SE=10ST)

Ring-steeksleutelset 10-delig In kartonnen doos, 8-22 mm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:111M/S10
Rubix:10086139
EAN:7314150212965
BAHCO RINGSTEEKSLEUTELSET 10D 111M/S10 (SE=10ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTELSET 10D 111M/S10 (SE=10ST)


Ring-steeksleutelsets. Verpakking: aantrekkelijke kartonnen doos.
Combination ring and open-end wrench set, 10-piece in carton, 8-22 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1020 g
Aantal elementen10
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
92,09 excl. BTW
/ set
111,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen