BAHCO BIT 10MM HEX/ 5X30 MM BE5049H5 (PK=5ST)

Zeskantbit

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE5049H5
Rubix:A0761227
EAN:7314150184613
BAHCO BIT 10MM HEX/ 5X30 MM BE5049H5 (PK=5ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen5
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BIT 10MM HEX/ 5X30 MM BE5049H5 (PK=5ST)


Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.

Sterke punten

•Drive: 10 mm 
Available dimensions: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 14 mm
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish for bits
Hardness according to DIN3126

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Aantal elementen5
Afwerkingfosfaat
17,91 excl. BTW
/ pak
21,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen