Referenties
Gedore:KB 630
Rubix:10013239
Fabrikant:6530040
EAN:4010886653005

Productdetails : GEDORE BITHOUDER 1/4" 6-KT - 3/8" 4-KT - KB 630
• uitvoering vlgs. DIN 7427 vorm A
• binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) en binnenvierkantaandrijving vorm G DIN 3121
• voor machinale schroevendraaiers of handbediend gereedschap
• bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift
• mangaan-gefosfateerd
• * lengte niet genormeerd
Bithouder 1/4" 6-kt - 3/8" 4-kt uitvoering vlgs. DIN 7427 vorm A binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) en binnenvierkantaandrijving vorm G DIN 3121 voor machinale schroevendraaiers of handbediend gereedschap bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift mangaan-gefosfateerd * lengte niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Vierkant | 10 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,62 excl. BTW
/ stuk
€ 37,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
