Referenties
Bosch:2608587520
Rubix:A0752774
EAN:3165140638821

Productdetails : BOSCH SNELWISSELVERLENGING 152 2608587520
De 1/4 inch zeskantschacht voor speedboren Self Cut Speed geeft meer reikwijdte bij het boren. Verkrijgbaar in twee verschillende lengtes: 152 mm en 305 mm. Dit verlengstuk is ideaal voor alle toepassingen met speedboren, waarbij extra reikwijdte nodig is.
Meer reikwijdte bij het boren - De 1/4 inch zeskantschacht voor speedboren Self Cut Speed geeft meer reikwijdte bij het boren. Verkrijgbaar in twee verschillende lengtes: 152 mm en 305 mm. Dit verlengstuk is ideaal voor alle toepassingen met speedboren, waarbij extra reikwijdte nodig is. Hij heeft een 1/4 inch zeskant schacht en is bedoeld voor boor-/schroefmachines. 1/4" slagvaste zeskantschacht voor gebruik in slagschroevendraaiers en boor-/schroefmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 152 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,22 excl. BTW
/ stuk
€ 40,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
