Referenties
Gedore:KB 820
Rubix:10013407
Fabrikant:6563560
EAN:4010886656358

Productdetails : GEDORE BITHOUDER 5/16" 6-KT - 1/4" 4-KT - KB 820
• uitvoering vlgs. DIN 7427 vorm A
• binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - D 8 (5/16“) en binnenvierkantaandrijving vorm G DIN 3121
• voor machinale schroevendraaiers of handbediend gereedschap
• bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift
• mangaan-gefosfateerd
• * lengte niet genormeerd
Bithouder 5/16" 6-kt - 1/4" 4-kt uitvoering vlgs. DIN 7427 vorm A binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - D 8 (5/16“) en binnenvierkantaandrijving vorm G DIN 3121 voor machinale schroevendraaiers of handbediend gereedschap bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift mangaan-gefosfateerd * lengte niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,47 excl. BTW
/ stuk
€ 33,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen