Referenties
Bahco:BE-8575
Rubix:A0771596
EAN:7314150244638

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIERGREEP ERGO 1/4 BE-8575
Ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. ERGO™ schroevendraaiers te gebruiken met verwisselbare klingen /bits 1/4". ERGO™ greep met quick release bit houder (lock-in type systeem voor gemakkelijke en veilige borging). Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 125 g |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 147 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' hexagon-aandrijving |
| Materiaal | rubber |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,19 excl. BTW
/ stuk
€ 18,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen