BAHCO BITSHOUDER 1/4 TGREEP 904T-060-150

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:904T-060-150
Rubix:A0773108
EAN:7314153019837
BAHCO BITSHOUDER 1/4 TGREEP 904T-060-150

Technische samenvatting

Vierkant6,35 mm
Lengte210 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITSHOUDER 1/4 TGREEP 904T-060-150


Bithouder 1/4". Handgreep: tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand. Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard. Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken. De korte 90o kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte. Maat- en type aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning.

Sterke punten

•Two-component soft-grip handle provides extra comfort and reduces pressure points on the hand
Markings on the handle for quick identification of the tip
Long blade to use as a T-shaped wrench, provides high-torque transfer
Long blade allows application of controlled torque and provides an easy access to screws requiring depth
Chrome plated blade for high protection against corrosion
Integrated hanging hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht130 g
Vierkant6,35 mm
Lengte210 mm
Aandrijfmaat1/4'
Materiaalgehard staal
Aangepaste tariefcode82041100
€ 15,44 excl. BTW
/ stuk
€ 18,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen