BAHCO BITHOUDER 1/4 SCHROEVENDRAAIER BE-8577

Bithouder BE-8577

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-8577
Rubix:10090900
EAN:7314151839048
BAHCO BITHOUDER 1/4 SCHROEVENDRAAIER BE-8577

Technische samenvatting

Vierkant6,35 mm
Lengte240 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO BITHOUDER 1/4 SCHROEVENDRAAIER BE-8577


Ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Bithouder, 1/4" binnenzeskant met sterke magneet als houder voor bits en schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste bithouder. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard.

Sterke punten

•Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process
ERGO™ bit holder screwdriver for bits ¼”
With strong permanent magnet
Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design
Easy to choose the right tip with the colour-coded handle
Flat face to prevent rolling away
Integrated hanging hole
High-performance alloy steel chrome plated blade and entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht130 g
Vierkant6,35 mm
Lengte240 mm
Aandrijfmaat1/4' hex bit
Materiaalgehard staal
Aangepaste tariefcode82041100
€ 10,91 excl. BTW
/ stuk
€ 13,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen