ROEBUCK BIT-SCHROEVENDRAAIER +MAGAZIJN 8 BITS - 825272

Schroevendraaier met magnetische bithouder 1/4'' met magazijn

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:825272
Rubix:11261082
EAN:3660338190407
ROEBUCK BIT-SCHROEVENDRAAIER +MAGAZIJN 8 BITS - 825272

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROEBUCK BIT-SCHROEVENDRAAIER +MAGAZIJN 8 BITS - 825272


ISO 1173 /ISO 8764/ ISO 2380
Ergonomische handgreep in bi-materiaal met antislipbescherming.
Sterke permanente magneet. Chrome zeshoekig mes.
Samenstelling: Vorm C 6.3, lengte 25 mm
- Slot 6.5
- Phillips PH1, PH2, PH3
- Pozidriv PZ2
- Torx T15, T20, T25

Sterke punten

Meer dan 8 schroevendraaiers in 1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte125 mm
€ 41,26 excl. BTW
/ stuk
€ 49,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden