Referenties
Stahlwille:11133030
Rubix:10127738
Fabrikant:11133030
EAN:4018754291373
Productdetails : STAHLWILLE KORTE BITRATEL 418B
Korte uitvoering, omschakelbaar, 80 tands, met stalen greep en binnenzeskant, 1/4", DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 voor schroevendraaierbits 1/4". Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173); draaiingshoek 4,5°, voorkomt FOD door schroefloze uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,62 excl. BTW
/ stuk
€ 69,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen