FACOM DOP 1 1/2" 6-KANT IMPACT NG.80A

NG.A - Impact-doppen 1"1/2 6-kant, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NG.80A
Rubix:10102908
EAN:3148516570451
FACOM DOP 1 1/2" 6-KANT IMPACT NG.80A

Technische samenvatting

Aansluiting1''1/2 ''
Lengte110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1 1/2" 6-KANT IMPACT NG.80A


A [mm]: 65d [mm]: 86d1 [mm]: 100L [mm]: 95L1 [mm]: 406-kant [mm]: 6BA: BA.75AGA: GA.75A[kg]: 3,180

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4852 g
Afmeting verpakking (D x B x H)118x118x110 mm
Gewicht verpakking4852 g
Aansluiting1''1/2 ''
Lengte110 mm
Diameter86 mm
Afwerkingfosfaat
€ 550,70 excl. BTW
/ stuk
€ 666,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen