METABO BITS VOOR TORX T15/ 25MM TORSION (PK=3ST)
Bits voor Torx schroeven, torsie
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628522000
Rubix:A0216216
Fabrikant:628522000
EAN:4061792004139



Productdetails : METABO BITS VOOR TORX T15/ 25MM TORSION (PK=3ST)
Schroefbits van molybdeen-vanadium-staal (S2-kwaliteit) voor lange houdbaarheid en krachtsluiting met de schroeven, De torsiezone maakt het mogelijk om koppelpieken op te vangen, aangezien hij bij het schroeven krachten en trillingen opneemt. Hoge krachtbelasting mogelijk; beschermt tegen voortijdig breken, 1/4"-zeskant-aandrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t15 |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,78 excl. BTW
/ pak
€ 3,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen