BAHCO BITS 1/4 125MM PH3 2D 59S/125PH3-2P (SET=2ST)

Bitset zink PH 59S DIN3126-E 6,3

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/125PH3-2P
Rubix:A0766136
EAN:7314150260577
BAHCO BITS 1/4 125MM PH3 2D 59S/125PH3-2P (SET=2ST)

Technische samenvatting

Hoogte125 mm
Model59s/125ph3-2p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 125MM PH3 2D 59S/125PH3-2P (SET=2ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepaassing: voor alle schroefapplicaties in handel en industrieBits voor TORX schroeven, 150mm, per twee stuks op blister. Verpakking: per twee stuks op blister.
For Phillips head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic bag of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht64 g
Hoogte125 mm
Model59s/125ph3-2p
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Maat6,3
Aandrijftypeph3
Bekledingzink-fosfaatcoating
€ 11,83 excl. BTW
/ set
€ 14,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen