BAHCO BITS 1/4 25MM 0.5-4.0 3D 59S/0.5-4.0-3P (SET=3ST)
Bitset zink sleuf 59S DIN3126-C 6,3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/0.5-4.0-3P
Rubix:A0766143
EAN:7314150259212



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM 0.5-4.0 3D 59S/0.5-4.0-3P (SET=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 3 stuks op blister.
For slotted head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4'' hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 10 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4'' hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 10 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/0.5-4.0-3p |
| Materiaal | hoogwaardig legeringsstaal |
| Maat | 0,5 x 4,0 x 25 mm |
| Aandrijftype | 1/4' zeskantaandrijving din 3126-c 6,3 (iso 1173, stijl c 6,3) |
| Bekleding | zinkfosfaat (zinc phosphate) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,17 excl. BTW
/ set
€ 5,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen