BAHCO BITS 1/4 125MM PZ3 2D 59S/125PZ3-2P (SET=2ST)
Bitset zink Pozidriv 59S DIN3126-E 6,3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/125PZ3-2P
Rubix:A0766133
EAN:7314150260546



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 125MM PZ3 2D 59S/125PZ3-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepaassing: voor alle schroefapplicaties in handel en industrie. Verpakking: per twee stuks op blister.
For Pozidriv head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic bag of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic bag of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Hoogte | 125 mm |
| Model | 59s/125pz3-2p |
| Materiaal | hoogwaardige staallegering |
| Maat | pz3 x 125 mm |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant din 3126-e 6,3 (iso 1173) stijl e 6.3 |
| Bekleding | zink-fosfaatafwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,83 excl. BTW
/ set
€ 14,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
