Referenties
Tsubaki:BL634 CL
Rubix:01265756
Fabrikant:0620006342
EAN:8718472025088

Documenten
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL BL 634
Fleyerkettingen, bestaande uit niet meer dan platen en pennen, zijn de meest eenvoudige stalen kettingen die er zijn. Dit type ketting heeft gewoonlijk een groteretreksterkte dan rollenkettingen en loopt over schijven in plaats van kettingwielen. Ze zijn geschikt voor hangende of balancerende toepassingen of voor het overbrengen van beweging. Fleyerkettingen worden vaak gebruikt voor het bevestigen van contragewichten in machines, lift- en ovendeuren, heftruckmasten, spinmachines en andere hef- of balanceertoepassingen. Tsubaki BL serie fleyerkettingen bestaan uit extra dikke platen met een grotere omtrek dan de platen die voor dezelfde steek worden gebruikt in de AL serie. De platen zijn even dik als de platen van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G7 serie. De pennen hebben dezelfde diameter als die van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G7 serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Ketting | ansi bl type |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Gewicht | 56 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,05 excl. BTW
/ stuk
€ 8,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen