Referenties
Tsubaki:RS24B LAMBDA 1 OL (P=1-1/2'')
Rubix:01260544
Fabrikant:74000240004
EAN:8718472592603

Technische samenvatting
| Ketting | bs-lambda-rollenkette |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS24B-1 LAMBDA
Sinds 1917 heeft Tsubaki moto Chain Company een assortiment geavanceerde kettingproducten met uitzonderlijke kwaliteit en prestaties die eindgebruikers helpen te voldoen aan hun vereisten op het gebied van krachtoverbrenging en transport. Tsubaki introduceert met trots de 4e generatie, verbeterde BS/DIN Europese premiumketting. Het product is verkrijgbaar in kettingmaten van RF06B tot RS48B*. Simplex, duplex en triplex uitvoeringen staan tot uw beschikking.
Sterke punten
-RF06B-ketting heeft vlakke schakelplaten
Sluitschakels zijn van het clip-type voor maten tot RS16B en van het cotter-type voor maten RS20B tot RS48B
Center sink riveting wordt toegepast op RS08B-1 tot RS16B-1 enkelstrengs kettingen
Dubbel stake riveting wordt toegepast op alle andere maten, inclusief meerstrengs kettingen.
Sluitschakels zijn van het clip-type voor maten tot RS16B en van het cotter-type voor maten RS20B tot RS48B
Center sink riveting wordt toegepast op RS08B-1 tot RS16B-1 enkelstrengs kettingen
Dubbel stake riveting wordt toegepast op alle andere maten, inclusief meerstrengs kettingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | bs-lambda-rollenkette |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | staallegering |
| Gewicht | 307 g |
| Aantal sprong | 1 |
| Diameter rol | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,26 excl. BTW
/ stuk
€ 83,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen