Referenties
Mecaline:MDJ.12B2SS
Rubix:A0048516
Fabrikant:883816
EAN:3660338372278


Technische samenvatting
| Ketting | 12b-2 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 12B-2 RVS
Ketting verbindende schakel:
12B2 Roestvrijstalen Duplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting:
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 12b-2 |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Type | conn link |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,08 excl. BTW
/ stuk
€ 3,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen