SMC NOZZLE KNL3-06-200

Blaaspistolen/Blaasmonden KN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KNL3-06-200
Rubix:05280453
Fabrikant:KNL3-06-200
EAN:3618036072969
SMC NOZZLE KNL3-06-200

Technische samenvatting

Typeblazer mondstuk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NOZZLE KNL3-06-200


Lange Koper Blaasmond
•Copper extension nozzle
•0.3m & 0.6m available
•Can be connected to OST steel piping
•and flexible copper piping
•Variety of tube materials available

Style: L3 (Copper Pipe Long L300mm)
Connection Size: 06 (One-touch Fitting Ø6)
Nozzle Diameter: 200 (Ø2)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht50 g
Typeblazer mondstuk
Land van oorsprongJP
€ 17,44 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 21,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen