SMC VACUUM FLOW NOZZLE ZHV30-FB

ZHV, vacuümstroom

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZHV30-FB
Rubix:A0727201
Fabrikant:ZHV30-FB
SMC VACUUM FLOW NOZZLE ZHV30-FB

Technische samenvatting

Typezhv, vacuümstroom
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM FLOW NOZZLE ZHV30-FB


Afvoersnelheid tot 6820 l/min Zuigsnelheid tot 5270 l/min met een vacuümdruk van -6 kPa Diameters vloeistofdoorvoer [mm]: Ø 13, Ø 21,6, Ø 30 en Ø 42 Mogelijkheid om de zuig- en afvoersnelheid aan te passen Compact en lichtgewicht ontwerp Luchtgedreven, onderhoudsvrij.

Sterke punten

Afvoercapaciteit tot 6820 l/min. Zuigcapaciteit tot 5270 l/min. bij een vacuümdruk van -6 kPa. Diameters vloeistofdoorvoer [mm]: Ø 13, Ø 21,6, Ø 30 en Ø 42. Mogelijkheid om de zuig- en afvoercapaciteit aan te passen. Compact en lichtgewicht ontwerp. Luchtaangedreven, onderhoudsvrij.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezhv, vacuümstroom
€ 188,08 excl. BTW
/ stuk
€ 227,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen