SMC NOZZLE KNL6-06-150

Blaaspistolen/Blaasmonden KN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KNL6-06-150
Rubix:05280454
EAN:3618036072945
SMC NOZZLE KNL6-06-150

Technische samenvatting

Typeblazer mondstuk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NOZZLE KNL6-06-150


Lange Koper Blaasmond
•Copper extension nozzle
•0.3m & 0.6m available
•Can be connected to OST steel piping
•and flexible copper piping
•Variety of tube materials available

Style: L6 (Copper Pipe Long L600mm)
Connection Size: 06 (One-touch Fitting Ø6)
Nozzle Diameter: 150 (Ø1.5)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht94 g
Typeblazer mondstuk
Land van oorsprongJP
€ 28,64 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 34,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen