Referenties
SMC:VMG11BU-F02-47
Rubix:A0148378
Fabrikant:VMG11BU-F02-47

Documenten
Productdetails : SMC BLAASPISTOOL VMG11BU-F02-47
Smc blaaspistool vmg11bu-f02-47
Sterke punten
•20% minder stroomverbruik
Drukverlies 1% of minder
Drukverlies 1% of minder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | blaaspistool |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0/1 mpa |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,30 excl. BTW
/ stuk
€ 64,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen