Referenties
Stanley:2-15-842
Rubix:10133353
EAN:3253562158420

Productdetails : STANLEY METAALZAAGBLAD 300 MM 24T/INCH (KRT A 5 ST) 2-15-842
Sterke punten
• Flexibel werktuigstalen metaalzaagblad voor algemeen gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 8x45x395 mm |
| Gewicht verpakking | 100 g |
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Verpakking | 5 stuks |
| Aantal tanden | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,50 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 17,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen