BOSCH ZAAGBLADEN 200MM TBV GSG300 2607018011 (PK=2ST)

2-delige zaagbladenset

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2607018011
Rubix:1999108606
EAN:3165140029834
BOSCH ZAAGBLADEN 200MM TBV GSG300 2607018011 (PK=2ST)

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaalbim
Typedecoupeerzaagblad
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH ZAAGBLADEN 200MM TBV GSG300 2607018011 (PK=2ST)


De Bosch PRO Foam schuimrubberzaagbladen worden gebruikt met een schuimrubberzaag voor het zagen van zachte en elastische materialen zoals schuim. Ze worden verkocht per set van twee en zijn verkrijgbaar in vier uitvoeringen, afhankelijk van de dikte van het te zagen materiaal, van 70 mm tot 300 mm.

Kenmerken:
Deze zaagbladen zagen schuim en gerubberd paardenhaar dankzij een profiel dat is afgestemd op zachte materialen. Ze werken per paar, waarbij beide zaagbladen samenwerken om de zaagsnede te stabiliseren en vervorming van het materiaal tijdens het werk te beperken. Het assortiment omvat verschillende materiaaldiktes, van het kortste model tot de uitvoering voor 300 mm, waardoor het zaagblad kan worden afgestemd op het betreffende werkstuk. In combinatie met de Bosch GSG 300 Professional schuimzaag vergemakkelijken ze het zagen van bekledingsmaterialen bij stoffeer- en opvulwerkzaamheden.

Specificaties:
• Geschikte materiaaldiktes: 70 mm, 130 mm, 200 mm en 300 mm.
• Referentie 2 607 018 013: materiaaldikte van 70 mm.
• Referentie 2 607 018 010: materiaaldikte van 130 mm.
• Referentie 2 607 018 011: materiaaldikte van 200 mm.
• Referentie 2 607 018 012: materiaaldikte van 300 mm.
• Besteleenheid: 1 set van twee zaagbladen.

Sterke punten

• Een zuivere zaagsnede in zachte materialen vermindert nabewerking en verkort de afwerkingstijd.
• De combinatie van twee zaagbladen beperkt trillingen en verbetert de gelijkmatigheid van de zaagsnede.
• Vier beschikbare materiaaldiktes maken het mogelijk het juiste zaagblad te kiezen op basis van het te zagen werkstuk.
• Het gebruik met een speciale schuimzaag vergemakkelijkt het bewerken van materialen met een dikte tot 300 mm.

Toepassingen

Deze zaagbladen worden gebruikt in stoffeer- en opvulwerkplaatsen, waar schuim en gerubberd paardenhaar worden gesneden voor de productie van stoelen, zitbanken of matrassen. Ook in de auto-industrie en de scheepvaartsector wordt dit type zaagwerk gebruikt voor de vervaardiging van interieurbekleding van schuim. In werkplaatsen voor isolatie of verpakking komt het op maat zagen van zachte materialen tot een specifieke dikte eveneens regelmatig voor. De combinatie met een speciale schuimzaag is geschikt voor herhaald zaagwerk in materialen met een dikte tot 300 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte200 mm
Materiaalbim
Typedecoupeerzaagblad
€ 48,65 excl. BTW
/ pak
€ 58,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen