BOSCH DECOUPEERZAAG T150RD 2608900567 (PK=3ST)
Blad T150RD 3st Soft Tile clean
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608900567
Rubix:A0752325
EAN:4059952537917




Documenten
Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAG T150RD 2608900567 (PK=3ST)
Soms is een fijne aanpassing van een wandtegel nodig en is een haakse slijper gewoonweg te grof voor de klus. Met de EXPERT Soft Tile clean T150RD kun je een decoupeerzaag gebruiken en genieten van de nauwkeurige controle en precisie die hij met zich meebrengt.
Soms is een fijne aanpassing van een wandtegel nodig en is een haakse slijper gewoonweg te grof voor de klus. Met de EXPERT 'Soft Tile Clean' kun je een decoupeerzaag gebruiken en genieten van de nauwkeurige controle en precisie die hij met zich meebrengt.
Sterke punten
•Hoge precisie voor het schoon snijden van zachte tegels
Schoon, hoogwaardige snede met Bosch Diamond Technology Fine Diamond Grit voor een extra schoon resultaat
Past op alle decoupeerzagen met T-schacht
Schoon, hoogwaardige snede met Bosch Diamond Technology Fine Diamond Grit voor een extra schoon resultaat
Past op alle decoupeerzagen met T-schacht
Toepassingen
Zachte keramische tegels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 83 mm |
| Materiaal | diamant |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Totale lengte | 83 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,35 excl. BTW
/ pak
€ 52,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
