METABO CIRKELZAAGBLAD CORDLESS WOOD CLASSIC 165X20 36WZ 15/B
Cirkelzaagbladen "cordless cut wood", klassieke kwaliteit, voor cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628660000
Rubix:A0216089
Fabrikant:628660000
EAN:4061792173484

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD CORDLESS WOOD CLASSIC 165X20 36WZ 15/B
Maximale looptijd voor accu-zaagmachines door extra dunne stambladdikte mm en zaagbreedte, Duidelijk meer zaagsnedes per acculading in vergelijking met standaard zaagbladen bij dezelfde hoge standtijd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 165 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | blister |
| Totale lengte | 165 mm |
| Aantal tanden | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,50 excl. BTW
/ stuk
€ 59,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen