WALTER VERSTEVIGDE STEEKBEITEL G2042.26N-3T38SX

Blad

Zie technische informatie
Referenties
Walter:G2042.26N-3T38SX
Rubix:A0308682
Fabrikant:6424577
WALTER VERSTEVIGDE STEEKBEITEL G2042.26N-3T38SX
Technische samenvatting
Bladhoogte26 mm
Lengte110 mm
Dikte blad2,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER VERSTEVIGDE STEEKBEITEL G2042.26N-3T38SX


Sterke punten

-Maximale stabiliteit tussen snij-inzetstuk en gereedschap dankzij geavanceerd zelfklemsysteem
Twee inzetstukzittingen op het gereedschapslichaam
Universeel gebruik

Toepassingen

Universal Use

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bladhoogte26 mm
Lengte110 mm
Dikte blad2,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
118,75 excl. BTW
/ stuk
143,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen