BOSCH LINTZAAGBLAD PRO CB4424, 1140MM 2608649005 (PK=2ST)
Ontworpen voor het zagen van middeldik metaal
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608649005
Rubix:A0751993
Fabrikant:2608649005
EAN:4059952622569



Productdetails : BOSCH LINTZAAGBLAD PRO CB4424, 1140MM 2608649005 (PK=2ST)
Metaal zagen met een lintzaag kan een zware tol eisen van de zaagbladen, maar met het PRO CB4414 lintzaagblad kun je een zaagsnede van hoge kwaliteit bereiken met een accessoire dat lang meegaat.
De PRO CB4414 is gemaakt van bimetaal, met een koolstofstalen lichaam dat voor de nodige flexibiliteit zorgt en de geharde stalen tanden bijten hard in het materiaal. Het is een zeer effectief zaagblad met een lange levensduur voor het zagen van metaal met je lintzaag.
Sterke punten
• Lange levensduur bij het zagen van middeldik metaal• Combineert harde tanden en flexibel lichaam door Bi-Metaal lassen: een geharde strip van hogesnelheidsstaal die op een koolstofstalen lichaam is gemaakt, zorgt ervoor dat het blad hard en abrasief composiethout effectief zaagt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 12,4 mm |
| Lengte | 1140 mm |
| Dikte blad | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,44 excl. BTW
/ pak
€ 71,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
