Referenties
SMC:SY5000-26-21A-Q
Rubix:05294162
Fabrikant:SY5000-26-21A-Q
EAN:3618036185287

Documenten
Productdetails : SMC AFDEKPLAAT CE 41P 42P SY5000-26-21A-Q
SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd.
SY5000-26, Blanking plate for SX5000, Type 20(P/N) - 41(P/N) - 42(P/N)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Type | afdichtings kit |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,29 excl. BTW
/ stuk
€ 5,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen