FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-2S-G18-K2 539723
VABS Aansluitplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABS-S4-2S-G18-K2
Rubix:05128026
Fabrikant:539723
EAN:4052568090098

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-2S-G18-K2 539723
subbasis VABS-S4-2S-G18-K2 met poortpatroon volgens norm 15407/-2. Breedte=18 mm, gebaseerd op de norm=ISO 15407-2, bevestigingspositie=willekeurig, stuurluchttoevoer=extern, werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitplaat volgens iso 15407-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,06 excl. BTW
/ stuk
€ 54,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen