FESTO AFDEKPLAAT VABB-L1-10A 569986

Blindplaat VABB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABB-L1-10A
Rubix:05110884
Fabrikant:569986
EAN:4052568058012
FESTO AFDEKPLAAT VABB-L1-10A 569986
Technische samenvatting
Typeafdekplaat voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKPLAAT VABB-L1-10A 569986


Afdekplaat VABB-L1-10A Rastermaat=10,5 mm, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Productgewicht=10 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10,81 g
Typeafdekplaat voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,60 excl. BTW
/ stuk
5,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen