FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-2S-N18-2T2 539223
VABV verbindingsplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABV-S4-2S-N18-2T2
Rubix:05128072
Fabrikant:539223
EAN:4052568089603

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-2S-N18-2T2 539223
spruitstuksubbasis VABV-S4-2S-N18-2T2 Voor ventieleiland VTSA, ISO plug-in. Grootte=18 mm, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn laagspanningsapparatuur, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=0, productgewicht=447 g, materiaalspecificatie=conform RoHS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vabf verbindingsplaat volgens iso 15407-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,42 excl. BTW
/ stuk
€ 74,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen