FESTO AFDEKPLAAT VABB-L1-10-W 566495

Blindplaat VABB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABB-L1-10-W
Rubix:05110890
Fabrikant:566495
EAN:4052568057305
FESTO AFDEKPLAAT VABB-L1-10-W 566495

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKPLAAT VABB-L1-10-W 566495


Afdekplaat VABB-L1-10-W Rastermaat=10,5 mm, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x30x30 mm
Logistiek gewicht12 g
Typeafdekplaat
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
4,60 excl. BTW
/ stuk
5,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen