FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14G-G14-10-GR 573495
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-14G-G14-10-GR
Rubix:05110696
Fabrikant:573495
EAN:4052568220723

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14G-G14-10-GR 573495
Aansluitstrip VABM-L1-14G-G14-10-GR Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=10, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Lagertemperatuur=-20 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1849 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,02 excl. BTW
/ stuk
€ 199,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen