Referenties
Brady:UNIVERSAL BALL VALVE L/O LRG ARM ADAPTER
Rubix:22572268
Fabrikant:065403
EAN:0754473654030

Documenten
Productdetails : BRADY GROTE UNIVERSELE ARM 65403
De Brady® blokkeerarm is een veiligheidsaccessoire dat ontworpen is voor gebruik met het grote, universele vergrendelingssysteem voor afsluiters. Hij is gemaakt van glasnylon en biedt uitzonderlijke weerstand tegen schokken, chemische stoffen en temperatuurschommelingen. Dankzij het robuuste ontwerp zorgt hij voor een effectieve vergrendeling van afsluiters met hendel, T-vormige afsluiters en andere moeilijk te beveiligen mechanische apparaten.
Kenmerken:
Deze blokkeerarm is een veelzijdig en lichtgewicht hulpmiddel dat het vergrendelen van verschillende soorten afsluiters vergemakkelijkt. Hij is compatibel met een breed scala aan apparatuur en kan worden gebruikt in combinatie met kabels en vergrendelingsaccessoires. Het modulaire ontwerp zorgt voor optimale aanpasbaarheid aan de behoeften van de gebruikers. De behuizing van glasnylon garandeert extra stevigheid, terwijl het apparaat licht en hanteerbaar blijft.
Specificaties:
- Hoofdmateriaal: glasnylon.
- Afmetingen: 224,03 mm (B) x 179,10 mm (H).
- Gebruikstemperatuur: -20 °C tot 120 °C.
- Compatibiliteit: afsluiters met hendel, T-vormige afsluiters en soortgelijke mechanische apparaten.
- Chemische weerstand: bestand tegen koolwaterstoffen, oplosmiddelen en andere agressieve stoffen.
Normen:
De Brady® blokkeerarm voldoet aan de geldende veiligheidsnormen voor klepvergrendelingssystemen. Hij is in overeenstemming met de vereisten van de RoHS-richtlijn en de REACH-regelgeving en garandeert een risicoloos gebruik van gevaarlijke stoffen.
Merkinformatie:
Brady Corporation is een wereldleider in identificatie- en persoonlijke beschermingsoplossingen voor industriële omgevingen en kritieke infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner met innovaties op het gebied van markering, vergrendeling en risicobeheer. Het merk is aanwezig in meer dan 70 landen en investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen leveren die voldoen aan de strengste regelgeving. Met meer dan 375 geregistreerde octrooien en oplossingen die worden gebruikt in de meest veeleisende sectoren, garandeert Brady veiligheid, traceerbaarheid en conformiteit in industriële en tertiaire omgevingen.
Kenmerken:
Deze blokkeerarm is een veelzijdig en lichtgewicht hulpmiddel dat het vergrendelen van verschillende soorten afsluiters vergemakkelijkt. Hij is compatibel met een breed scala aan apparatuur en kan worden gebruikt in combinatie met kabels en vergrendelingsaccessoires. Het modulaire ontwerp zorgt voor optimale aanpasbaarheid aan de behoeften van de gebruikers. De behuizing van glasnylon garandeert extra stevigheid, terwijl het apparaat licht en hanteerbaar blijft.
Specificaties:
- Hoofdmateriaal: glasnylon.
- Afmetingen: 224,03 mm (B) x 179,10 mm (H).
- Gebruikstemperatuur: -20 °C tot 120 °C.
- Compatibiliteit: afsluiters met hendel, T-vormige afsluiters en soortgelijke mechanische apparaten.
- Chemische weerstand: bestand tegen koolwaterstoffen, oplosmiddelen en andere agressieve stoffen.
Normen:
De Brady® blokkeerarm voldoet aan de geldende veiligheidsnormen voor klepvergrendelingssystemen. Hij is in overeenstemming met de vereisten van de RoHS-richtlijn en de REACH-regelgeving en garandeert een risicoloos gebruik van gevaarlijke stoffen.
Merkinformatie:
Brady Corporation is een wereldleider in identificatie- en persoonlijke beschermingsoplossingen voor industriële omgevingen en kritieke infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner met innovaties op het gebied van markering, vergrendeling en risicobeheer. Het merk is aanwezig in meer dan 70 landen en investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen leveren die voldoen aan de strengste regelgeving. Met meer dan 375 geregistreerde octrooien en oplossingen die worden gebruikt in de meest veeleisende sectoren, garandeert Brady veiligheid, traceerbaarheid en conformiteit in industriële en tertiaire omgevingen.
Sterke punten
- Hoge weerstand: gemaakt van glasnylon voor optimale duurzaamheid.
- Licht en handig: eenvoudig te installeren en te hanteren.
- Veelzijdig gebruik: compatibel met verschillende vergrendelingssystemen.
- Verbeterde beveiliging: voorkomt onbevoegde toegang tot afsluiters.
- Licht en handig: eenvoudig te installeren en te hanteren.
- Veelzijdig gebruik: compatibel met verschillende vergrendelingssystemen.
- Verbeterde beveiliging: voorkomt onbevoegde toegang tot afsluiters.
Toepassingen
- Vergrendeling/lockout van afsluiters met hendel en T-vormige afsluiters.
- Veiligheidssystemen voor industriële omgevingen.
- Gebruik in de chemische, olie- en maakindustrieën.
- Optimalisatie van onderhouds- en reparatieprocedures.
- Veiligheidssystemen voor industriële omgevingen.
- Gebruik in de chemische, olie- en maakindustrieën.
- Optimalisatie van onderhouds- en reparatieprocedures.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | blokkeerarm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,15 excl. BTW
/ stuk
€ 61,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





